Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung RTR groß, schwarz matt SLB/A.0.11-885


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdeckung RTR groß, schwarz matt SLB/A.0.11-885
Abdeckung RTR groß, schwarz matt SLB/A.0.11-885
Artikel-Nr.:
     6012-21077891
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006330A0110
EAN/GTIN:
     4011395299555
Suchbegriffe:
EIB-Abdeckung
KNX-Abdeckung
EIB Raumtemperaturregler
EIB-Raumthermostat

Abdeckung RTR groß, schwarz matt SLB/A.0.11-885

Obere und untere Schriftfeldabdeckung für RTR (SBS/U10.0.1-8x, SBS/U10.0.11-8x, SBR/U10.0.1-8x, SBR/U10.0.11-8x, SBC/U10.0.1-8x, SBC/U10.0.11-8x, SBR-F-10.0.1-8x, SBR-F-10.0.11-8x, SBC-F-10.0.1-8x, SBC-F-10.0.11-8x) mit 10-fach Bedienfunktion.
: Busch-Tenton®
: KNX, Busch-free@home®, ABB Tenton®
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
40,2 mm
Höhe:
74,7 mm
Befestigung selbstklebend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 10,99*
€ 14,13*
1
€ 4,98*
ab € 10,58*
€ 14,98*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 10,67*
€ 15,11*
11 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 11,45*
€ 16,23*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 11,99*
€ 16,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.