Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung RTR groß, schwarz matt SLB/A.0.11-885


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdeckung RTR groß, schwarz matt SLB/A.0.11-885
Abdeckung RTR groß, schwarz matt SLB/A.0.11-885
Artikel-Nr.:
     3517I-21077891
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006330A0110
EAN/GTIN:
     4011395299555
Suchbegriffe:
EIB-Abdeckung
KNX-Abdeckung
EIB Raumtemperaturregler
EIB-Raumthermostat

Abdeckung RTR groß, schwarz matt SLB/A.0.11-885

Obere und untere Schriftfeldabdeckung für RTR (SBS/U10.0.1-8x, SBS/U10.0.11-8x, SBR/U10.0.1-8x, SBR/U10.0.11-8x, SBC/U10.0.1-8x, SBC/U10.0.11-8x, SBR-F-10.0.1-8x, SBR-F-10.0.11-8x, SBC-F-10.0.1-8x, SBC-F-10.0.11-8x) mit 10-fach Bedienfunktion.
: Busch-Tenton®
: KNX, Busch-free@home®, ABB Tenton®
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
40,2 mm
Höhe:
74,7 mm
Befestigung selbstklebend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 10,96*
€ 13,97*
Lager 3517
1
€ 4,98*
ab € 10,55*
€ 14,93*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 10,64*
€ 15,05*
11 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 11,42*
€ 16,14*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 11,62*
€ 16,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.