|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012-21077693 Herst.-Nr.: 2CCA337025R0001 EAN/GTIN: 7612271444877 |
| |
|
|  |  |
 | Universaladapter f.L1-L2-L3 max.45A ZLS973UL SMISSLINE TP ist ein Stecksystem bis 200 A mit direkt aufsteckbaren Schutzgeräten für Anwendungen mit hoher Verfügbarkeit, einfacher und schneller Installation und Wartungsanforderungen. Das System gewährleistet das lastfreie Auf- und Entstecken von Geräten und Komponenten unter Spannung ohne zusätzliche persönliche Schutzausrüstung gegen elektrische Gefährdung. Weitere Informationen:  |  | Tragschienenbestückung: | 1 Tragschiene | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Rundleiter | Bemessungsstrom In: | 45 A | Breite des Adapters: | 18 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 34 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 13,75* | € 19,25* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 14,28* | € 20,28* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 14,79* | € 20,62* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 15,28* | € 21,35* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 16,82* | € 23,01* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|