Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNX Rollladenausgang 8fach 230V TYA628A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KNX Rollladenausgang 8fach 230V TYA628A
KNX Rollladenausgang 8fach 230V TYA628A
Artikel-Nr.:
     6012-21060933
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     TYA628A
EAN/GTIN:
     3250616059580
Suchbegriffe:
EIB-Rolladenaktor
EIB-Rollladenaktor
KNX-Rolladenaktor
KNX-Rollladenaktor

KNX Rollladenausgang 8fach 230V TYA628A

Rollladenaktor 8fach, 6A /230V~, KNX. Schaltausgang zum Schalten von 8 Rollladenausgängen. Über die Funktion kann der Fahrbefehl AUF/AB/Stopp ausgeführt werden. Prozentansteuerung des Rollladen zum Fahren in eine vordefinierten Position. Mit der Sonnenschutzfunktion kann in Verbindung mit einem Außensensor die Helligkeit pro Raum gesteuert werden. Mit Alarmfunktion zur Steuerung des Rollladen in eine definierte Position.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
6
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 318,13*
€ 377,46*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 317,76*
€ 378,06*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 321,06*
€ 381,20*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 325,88*
€ 387,29*
2 Tage
7
€ 5,80*
ab € 326,53*
€ 394,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,20*
€ 453,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,45*
€ 450,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,61*
€ 435,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,78*
€ 421,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,06*
€ 382,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
TYAS628C
ab € 223,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.