Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-21060637 Herst.-Nr.: A502TSAAL EAN/GTIN: 4011377107281 |
| |
|
| | |
| Tastensatz, 2fach komplett A 502 TSA AL zum Aufklipsen auf F 50-Module 2fach der Serie AS/A Art.-Nrn.: A 5072 TSM, A 5092 TSM, A 52921 ST, A 5092 TSEM, A 5178 TSM, A 5192 KRM TS D, A 5292 D1 ST, A 5178 TSEM, A 5072 RF TSM, A 5224 TSM, FM A 5002 M Weitere Informationen: | | Ausführung: | zweiteilige Taste | Aufdruck/Kennzeichnung: | ohne | Abtastbares Symbol/barrierefrei: | nein | Verwendung: | sonstige | Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: | ja | Befestigungsart: | einrasten | Kontrollfenster/Lichtauslass: | nein | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 10,87* | € 15,34* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,97* | € 15,48* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,03* | € 15,57* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,03* | € 15,57* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 12,33* | € 17,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|