Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel detektierbar TC344A-NDT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-20857608
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009660R0013
EAN/GTIN:
     5415022188370
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle

Befestigungssockel detektierbar TC344A-NDT

Der detektierbare Befestigungssockel ist durch Metalldetektoren und Röntgengeräte erkennbar. Zudem vereinfacht die blaue Farbe die visuelle Erkennung. Daher eignet sich diese Baureihe besonders für Anwendungen wie z.B. in der Lebensmittel- und der pharmazeutischen Industrie. Der detektierbare Sockel ist in mehreren Variationen erhältlich. So kann er als Flachprofil-Sockel, als Sockel zur Schraubmontage, als Sockel mit Auflagesattel und als Sockel mit 2 und 4 Eingängen erworben werden.
Weitere Informationen:
Länge:
19,1 mm
Breite:
19 mm
Höhe:
4,9 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
3,6 mm
Befestigungsart:
selbstklebend
Durchmesser Befestigungsloch:
4,4 mm
Werkstoff:
Kunststoff mit Metallpigmenten
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
0 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, Selbstklebende Kabelschellen, befestigungssockel schraubbar, selbstklebende kabelschellen, abb befestigungssockel, Befestigungselement, Bindersockel, Befestigungsclip, Sockel, Montagesockel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 439,87*
€ 489,44*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 458,13*
€ 508,49*
Frei Haus
ab € 457,94*
€ 511,02*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 461,50*
€ 515,99*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 470,01*
€ 522,11*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 515,99*
€ 614,0281
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 510,77*
€ 607,8163
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 493,35*
€ 587,0865
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 482,33*
€ 573,9727
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 461,50*
€ 549,185
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,4615* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.