Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstockklemme Abschlussplatte,blau 2002-2204/099-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-20852738
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-2204/099-000
EAN/GTIN:
     4050821299028
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
wago reihenklemme blau

Doppelstockklemme Abschlussplatte,blau 2002-2204/099-000

Doppelstockklemme
Durchgangs-/Durchgangsklemme
mit Abschlussplatte
N/N
ohne Beschriftungsträger
für Anwendungen Ex i geeignet
für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5
2,5 mm²
Push-in CAGE CLAMP®
2,50 mm²
blau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,25..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,75..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,75..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,25..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen wago, reihenklemmen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,228*
€ 1,588*
28 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,3689*
€ 1,7689*
50
€ 5,46*
ab € 1,456*
€ 1,876*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 1,4848*
€ 1,9148*
17 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,5193*
€ 1,9593*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,9148*
€ 2,27861
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8248*
€ 2,17151
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4848*
€ 1,76691
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 95,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-492
ab € 0,3724*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-611
ab € 1,2622*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-406
ab € 1,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-406/020-000
ab € 1,11155*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-409
ab € 1,434*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-410
ab € 1,7569*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-435
ab € 0,89*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-437
ab € 1,3592*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-174
ab € 2,5508*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-193
ab € 0,1372*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-198
ab € 0,1318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-412
ab € 2,334*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-103
ab € 26,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,80*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.