Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-20851991 Herst.-Nr.: 22169684 EAN/GTIN: 9008709802308 |
| |
|
| | |
| Abblendtubus SUP2 L TUBE BK Abblendtubus, schwarz, Abmessungen: Durchmesser 65 x 46 mm, Gewicht: 0,03 kg Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Abdeckung | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | schwarz | Höhe/Tiefe: | 46 mm | Durchmesser: | 65 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 29,24* | € 39,13* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 29,39* | € 39,25* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 29,58* | € 39,75* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 29,76* | € 39,91* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 30,32* | € 40,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|