Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUP2 L TUBE BK Abblendtubus schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SUP2 L TUBE BK Abblendtubus schwarz
SUP2 L TUBE BK Abblendtubus schwarz
SUP2 L TUBE BK Abblendtubus schwarz
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22169684
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22169684
EAN/GTIN:
     9008709802308
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Supersystem
Leuchtenvorsatz
Abblendtubus, schwarz, Abmessungen: Durchmesser 65 x 46 mm, Gewicht: 0,03 kg
Weitere Informationen:
Höhe/Tiefe:
46 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Durchmesser:
65 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.