Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abblendtubus SUP2 L TUBE BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abblendtubus SUP2 L TUBE BK
Abblendtubus SUP2 L TUBE BK
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-20851991
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22169684
EAN/GTIN:
     9008709802308
Suchbegriffe:
Energiesparlampenreflektor
Lichttechnisches Zubehör für Leucht...

Abblendtubus SUP2 L TUBE BK

Abblendtubus, schwarz, Abmessungen: Durchmesser 65 x 46 mm, Gewicht: 0,03 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Höhe/Tiefe:
46 mm
Durchmesser:
65 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 29,24*
€ 39,13*
€ 5,95*
ab € 29,39*
€ 39,25*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 29,58*
€ 39,75*
Frei Haus
ab € 29,76*
€ 39,91*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 30,32*
€ 40,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.