Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE Sammelschiene 15x5x2000 EBC133-15X5X2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE Sammelschiene 15x5x2000 EBC133-15X5X2000
Artikel-Nr.:
     6012-20851397
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     568613
EAN/GTIN:
     0782856929734
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
Potentialausgleichsschiene
erico sammelschiene

PE Sammelschiene 15x5x2000 EBC133-15X5X2000

Erdungs- und Nullleiterschiene für die Verbindung von mehreren Erdungsleitern. Erdungs- und Nullleiterverteilerschiene, Kupfer blank EBC133-15X5X2000.
Weitere Informationen:
Bauform:
Aufbau fix
Ausführung:
ohne Abdeckhaube
Isolator:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Breite:
15 mm
Länge:
2000 mm
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:
133
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 16 mm² starr:
133
Werkstoff der Kontaktschiene:
Kupfer
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: potentialausgleichsschiene
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 80,95*
€ 103,87*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 81,04*
€ 103,98*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 84,26*
€ 108,01*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 86,49*
€ 110,85*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,01*
€ 128,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,56*
€ 126,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,08*
€ 117,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,42*
€ 117,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,26*
€ 100,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.