Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck rws RAL9010 30x60 73311-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-20768869
Hersteller:
     Unex
Herst.-Nr.:
     73311-2
EAN/GTIN:
     8428884008929
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
kabelkanal innenecke

Inneneck rws RAL9010 30x60 73311-2

Für die Abdeckung und den Schutz von Kabeln.
Farbe: reinweiß. Isolierendes Material. Einfache Installation.
Das Außenteil: verdeckt die ungenauen Schnittkanten der Abdeckung und Verbindung
Viel Klemmraum oberhalb des Hauptkanals.
Das Innenteil: behält die Trennung der Stromkreise bei
der Hauptkanal muss nicht aufgeschnitten werden.
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Breite:
60 mm
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 5,46*
ab € 9,795*
€ 12,675*
22 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 9,81*
€ 12,70*
Lager 6012
6
Frei Haus
ab € 9,99*
€ 12,93*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 12,93*
€ 15,3867
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,80*
€ 15,232
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,17*
€ 14,4823
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,89*
€ 14,1491
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,99*
€ 11,8881
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 77,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.