| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-20767699 Herst.-Nr.: 7216610 EAN/GTIN: 4012196532612 |
| |
|
| | |
| Etage steigend BSKM-ES 0711RW Vertikalbogen in steigender Ausführung zur Herstellung von vertikalen Versprüngen bei abgehängter Montage des BSKM 0711, mit Aufnahmemöglichkeit für Gewindestangen M10, inklusive Dichtungen und Muttern, sowie Schrauben für den Potentialausgleich. Weitere Informationen: | | Winkel: | 45 ° | Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal: | 120 | Außenhöhe: | 70 mm | Außenbreite: | 220 mm | Innenhöhe: | 70 mm | Innenbreite: | 110 mm | Anzahl der beflammbaren Seiten: | 3 | Werkstoff des Isoliermaterials: | sonstige | Ummantelung: | Stahl | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 118,89* | € 147,67* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 123,91* | € 152,84* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 128,68* | € 159,09* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 126,33* | € 159,91* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 131,19* | € 162,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|