Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck zu LF 20x33mm LFF2003539011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-20762142
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     LFF2003539011
EAN/GTIN:
     4012740022194
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke

Außeneck zu LF 20x33mm LFF2003539011

Außeneck schnittkaschierend halogenfrei zu LF 20x33mm graphitschwarz. Außeneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal.
Weitere Informationen:
Höhe:
20 mm
Breite:
35 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 3,436*
€ 4,886*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,41*
€ 5,24*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,59*
€ 5,49*
Lager 6012
5
€ 3,90*
ab € 3,904*
€ 5,534*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,63*
€ 5,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,534*
€ 6,58546
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,224*
€ 6,21656
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,044*
€ 6,00236
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,814*
€ 5,72866
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,904*
€ 4,64576
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 27,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.