Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blende AEE 4-fach f. BRS,100 R74249010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-20761180
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     R74249010
EAN/GTIN:
     4012740223133
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Modularblenden
hager modularblenden
abdeckung hager

Blende AEE 4-fach f. BRS,100 R74249010

Blende AEE 4-fach,BRS,100,Stahlblech,reinweiß
Weitere Informationen:
Oberteilbreite:
100 mm
Länge:
500 mm
Breite der Öffnung:
72 mm
Höhe der Öffnung:
46 mm
Durchmesser der Öffnung:
0 mm
Anzahl der Einheiten:
4
Geräteart:
Automaten-Einbaueinheit, 4-fach
Ausführung:
glatt
Werkstoff:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Geräteblende, Kanalblende
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 15,442*
€ 20,232*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 16,076*
€ 21,056*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 15,46*
€ 21,92*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 16,30*
€ 22,98*
1
€ 5,95*
ab € 17,72*
€ 24,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 21,056*
€ 25,05664
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,306*
€ 24,16414
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,616*
€ 23,34304
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,076*
€ 19,13044
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 105,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.