Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck aus Grundprofil ALU preßblank R7042PRBL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außeneck aus Grundprofil ALU preßblank R7042PRBL
Artikel-Nr.:
     6012-20761171
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     R7042PRBL
EAN/GTIN:
     4012740261401
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke

Außeneck aus Grundprofil ALU preßblank R7042PRBL

Außeneck aus Grundprofil zu Brüstungskanal BRA 70x210mm aus alu preßblank
Weitere Informationen:
Breite:
210 mm
Tiefe:
68 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteilbreite 1:
80 mm
Oberteilbreite 2:
0 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Symmetrisch:
ja
Ausführung:
Unterteil
Winkel:
90 °
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 96,34*
€ 122,21*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 100,30*
€ 127,21*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,21*
€ 151,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,78*
€ 149,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,82*
€ 143,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,51*
€ 141,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,30*
€ 119,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.