| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-20759183 Herst.-Nr.: GAA 110-78 N EAN/GTIN: 4013339352548 |
| |
|
| | |
| Alu-Außeneck GAA 110-78 N Gerätekanal-Außeneck 90°, der Potentialausgleich erfolgt über die Potentialausgleichsbrücke GPB 63-2, bitte gesondert bestellen. VDE zertifiziert! Abmessungen (ca. Maße) H x T : 110 x 69 mm Schenkellänge außen : 200 mm Deckelöffnung : 78 mm Oberfläche : naturanodisiert Werkstoff : Aluminium Weitere Informationen: | | Breite: | 110 mm | Tiefe: | 69 mm | Anzahl der Oberteile: | 1 | Oberteilbreite 1: | 78 mm | Oberteilbreite 2: | 0 mm | Oberteilbreite 3: | 0 mm | Symmetrisch: | ja | Ausführung: | Unterteil | Winkel: | 90 ° | Werkstoff: | Aluminium | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 106,15* | € 132,04* | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 106,68* | € 132,68* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 110,08* | € 137,48* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 112,57* | € 139,72* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 120,15* | € 148,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|