| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-20753378 Herst.-Nr.: BRA8513039010 EAN/GTIN: 4012740841573 |
| |
|
| | |
| Außeneck Alu,reinweiß BRA 851303 rws Außeneck aus Grundprofil zu BRA 85x130mm Oberteil 80mm aus alu in reinweiß. Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. Weitere Informationen: | | Breite: | 130 mm | Tiefe: | 83 mm | Anzahl der Oberteile: | 1 | Oberteilbreite 1: | 80 mm | Oberteilbreite 2: | 0 mm | Oberteilbreite 3: | 0 mm | Symmetrisch: | ja | Ausführung: | Unterteil | Winkel: | 90 ° | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 81,72* | € 104,89* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 81,81* | € 105,01* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 85,07* | € 109,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|