Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal CD 40X40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verdrahtungskanal CD 40X40
Verdrahtungskanal CD 40X40
Artikel-Nr.:
     6012-20751938
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240189
EAN/GTIN:
     4046356459143
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Verdrahtungskanal

Verdrahtungskanal CD 40X40

Verdrahtungskanal, Material: PVC, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Breite:
40 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
40 mm
Schlitzabstand:
6,5 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
nein
Selbstverlöschend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: verdrahtungskanal
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,9734*
€ 8,8963*
26
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,17193*
€ 8,92193*
26
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,26192*
€ 9,01192*
15 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,46213*
€ 9,20213*
Lager 6012
26
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,48039*
€ 9,22039*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 26 Stück
€ 9,22039*
€ 10,97226
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,48039*
€ 8,90166
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 26 Stück
Mindestbestellmenge: 26 Stück ( entspricht € 239,73014* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240286
ab € 2,183*
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 0,0871*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 0,1172*
Zubehör
Phoenix Contact
3240284
ab € 0,4438*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 46,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 46,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.