Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Laserscanner RSL440-L/CU429-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-20560085
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     53800235
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheits-Laserscanner
sicherheits-laserscanner leuze
sicherheits laserscanner

Sicherheits-Laserscanner RSL440-L/CU429-5

Typ: 3, IEC/EN 61496
SIL: 2, IEC 61508
Performance Level (PL): d, EN ISO 13849-1
Winkelbereich: 270 °
Auflösung Schutzfeld (einstellbar): 30/40/50/60/70/150 mm
Anzahl Feldpaare, umschaltbar: bis zu 100
Anzahl Schutzfunktionen: 2 St.
Reichweite: 0 ... 6,25 m
Reichweite Warnfeld: 0 ... 20 m
Versorgungsspannung: 24 V, DC, -30 .
Weitere Informationen:
Abtastrate:
0,09 Hz
Anzahl der Schutzfelder:
2
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
4
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
140 mm
Höhe des Sensors:
149 mm
Länge des Sensors:
140 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 6.003,13*
€ 6.200,45*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6.004,03*
€ 6.201,36*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 6.063,70*
€ 6.261,29*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.247,74*
€ 6.446,06*
16 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 6.407,60*
€ 6.606,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.261,29*
€ 7.450,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.229,87*
€ 7.413,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.110,93*
€ 7.272,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.063,70*
€ 7.215,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
430400
ab € 37,76*
Zubehör
Leuze electronic
430410
ab € 67,37*
Zubehör
Leuze electronic
50117011
ab € 7,44*
Zubehör
Leuze electronic
50134656
ab € 41,73*
Zubehör
Leuze electronic
50135080
ab € 37,02*
Zubehör
Leuze electronic
50135081
ab € 50,20*
Zubehör
Leuze electronic
50135082
ab € 76,07*
Zubehör
Leuze electronic
50135083
ab € 108,54*
Zubehör
Leuze electronic
50135084
ab € 189,21*
Zubehör
Leuze electronic
50145018
ab € 74,37*
Zubehör
Leuze electronic
50145019
ab € 82,43*
Zubehör
Leuze electronic
50145020
ab € 90,50*
Zubehör
Leuze electronic
50145021
ab € 98,86*
Zubehör
Leuze electronic
50145022
ab € 108,22*
Zubehör
Leuze electronic
53800130
ab € 123,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.