Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Interface-Modul PROFINET Schraubanschluss 3SK2511-1FA10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Interface-Modul PROFINET Schraubanschluss 3SK2511-1FA10
Interface-Modul PROFINET Schraubanschluss 3SK2511-1FA10
Artikel-Nr.:
     6012-20465559
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SK25111FA10
EAN/GTIN:
     4047621057415
Suchbegriffe:
Profinet Interface-Modul
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais

Interface-Modul PROFINET Schraubanschluss 3SK2511-1FA10

SIRIUS, Interface Modul PROFINET-Interface für Sicherheitsrelais 3SK2 ab E05 und 3RK312/3RK313 ab E04 PROFINET-IO-Schnittstelle 100 Mbit/s, RJ45 22,5 mm Baubreite Schraubanschluss parametrierbar über Safety ES ohne Verbindungskabel Interface-Modul SIRIUS 3SK2 zur Verbindung der Sicherheitsrelais 3SK2 über PROFINET. Mit dem Interface-Modul wird kein spezielles Programmierkabel benötigt, da auch die Parametrierung und Diagnose über PROFINET erfolgen können.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Tragschienenmontage möglich:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Mit Zulassung nach UL:
ja
Breite:
22,5 mm
Höhe:
100 mm
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 212,12*
€ 248,36*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 213,50*
€ 254,30*
Frei Haus
ab € 241,24*
€ 281,20*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 258,07*
€ 298,06*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 263,77*
€ 306,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,06*
€ 354,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,36*
€ 345,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,05*
€ 328,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,96*
€ 321,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,07*
€ 307,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3ZY12102AA00
€ 3,51*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB20
€ 0,14383*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.