Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-20456594 Herst.-Nr.: 5403219 EAN/GTIN: 4012195548775 |
| |
|
| | |
| FangFix Klemme F-FIX-KL FangFix-Klemme aus VA für RD 8 mm entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305) Montage des Rundleiters an der Fangstange mit nur einer Schraube passend für Ø 16 mm Rohr-Fangstangen Weitere Informationen: | | Art des Verbinders: | Verbinder | Werkstoff: | Edelstahl (V2A) | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Art der Befestigungsschrauben: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Längsverbinder Kabelbahn, Stoßstellenverbinder, längsverbinder kabelbahn obo, längsverbinder kabelbahn, längsverbinder kabelbahn edelstahl, Blitzschutzverbinder, Schraubverbinder, Klemmverbinder, Verbinder, Rundleiterverbinder, Muffenverbinder |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 11,13516* | € 14,33516* | | | | | | | | 5 | | € 5,46* | ab € 11,504* | € 14,744* | | | | | 25 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 11,5447* | € 14,7947* | | | | Lager 6012 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 11,734* | € 15,034* | | | | | | 20 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 11,9005* | € 15,2505* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 75,17* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|