Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz NH gTr Gr.4a 800kVA sfü KM NH42GTR800KVA-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungseinsatz NH gTr Gr.4a 800kVA sfü KM NH42GTR800KVA-8
Sicherungseinsatz NH gTr Gr.4a 800kVA sfü KM NH42GTR800KVA-8
Artikel-Nr.:
     6012-20365045
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     Y1030490
EAN/GTIN:
     3605340535136
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
nh-sicherung nh4a
nh-sicherung
mersen nh-sicherung

Sicherungseinsatz NH gTr Gr.4a 800kVA sfü KM NH42GTR800KVA-8

Das NH-System wird den Steck-Sicherungs-Systemen zugeordnet und setzt sich wie folgt zusammen:Sicherungssockel (eventuell mit Anschlussabdeckungen und Phasenabdeckung), Sicherungs-Einsätze mit Kontaktmessern, Gerät zum Austausch der Sicherungs-Einsätze (Niederspannungs-Aufsteckgriff) Wartung und Instandhaltung muss durch fachlich qualifiziertes Personal erfolgen.
Weitere Informationen:
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH4a
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
1155 A
Bemessungsspannung AC:
400 V
Bemessungsabschaltvermögen:
100 kA
Betriebsklasse:
gTr (Ganzbereichs-Trafoschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
81 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Sicherungseinsatz, Sicherungspatrone, NH-Sicherungseinsatz, Patronensicherung, NH-Patrone
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 128,11*
€ 158,13*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 128,62*
€ 158,74*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 133,21*
€ 164,53*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 138,28*
€ 170,78*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 141,9777*
€ 174,2677*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,53*
€ 195,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,24*
€ 193,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,51*
€ 182,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,75*
€ 178,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,21*
€ 158,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.