Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckkappe f.Sicherungsh.60950 60952


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckkappe f.Sicherungsh.60950 60952
Abdeckkappe f.Sicherungsh.60950 60952
Artikel-Nr.:
     6012-20357133
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     60952
EAN/GTIN:
     4034451609525
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter

Abdeckkappe f.Sicherungsh.60950 60952

Abdeckkappe für Sicherungshalter 60950 503.310
Weitere Informationen:
Anschlussart:
sonstige
Montageart:
sonstige
Stromart:
AC
Bemessungsstrom:
0 A
Bemessungsspannung:
250 V
Abmessungen der Feinsicherung:
5x20 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Feinsicherungshalter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 0,132*
€ 0,243*
10
€ 5,46*
ab € 0,142*
€ 0,26*
23 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,143*
€ 0,261*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 0,168*
€ 0,298*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,17*
€ 0,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,238*
€ 0,28322
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,218*
€ 0,25942
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,198*
€ 0,23562
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,168*
€ 0,19992
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.