Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESPRO-Modul tief BxH:250x450mm MT1380


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESPRO-Modul tief BxH:250x450mm MT1380
ESPRO-Modul tief BxH:250x450mm MT1380
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-20173128
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     MT1380
EAN/GTIN:
     4015153563452
Suchbegriffe:
Verteilerfeld
verteilerfeld

ESPRO-Modul tief BxH:250x450mm MT1380

Tiefes Modul für Zähler,ab Gehäusetiefe 210mm,Breite 250 mm,Höhe 450 mm,NT-Profil ja,ST-Profil ja,PLE 36,VPE 1,Modulbausätze Zähler,Modulbausatz in tiefer Bauform,Mit vorbereiteter Zählertragplatte zur Bestückung mitABN-eHZ-Kassetten,Inklusive horizontaler Trennwand und eHZ-Zusatzraum,
Weitere Informationen:
Höhe:
450 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
106 mm
Art der Abdeckung:
geschlossen
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Abdeckung:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 44,79*
€ 58,58*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,95*
€ 58,70*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 46,19*
€ 60,36*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 51,32*
€ 66,79*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,36*
€ 71,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,23*
€ 71,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,64*
€ 68,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,49*
€ 64,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.