|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012-20173092 Herst.-Nr.: MFSC55963 EAN/GTIN: 4015153583733 |
| |
|
|  |  |
 | Sammelschienen-Modul flach 5FB/5RE MFSC55963 Sammelschienen-Bausätze mit 4 Sammelschienenträgern,1250 mm Breite,Ausführung für flache Module mit Sammelschienenträger FST903N und Konsole FSK903FN (N + PE siehe oben),Höhe 750 mm,Bemessungsstrom (A) 630 (573),Kupfergröße L1-3 30 x10 mm,Polzahl 3,VPE 1,Sammelschienen-Bausätze,185 mm Schienenabstand für NH-Sicherungslastschaltleisten,Sammelschienen-Bausatz in flacher oder tiefer Bauform zum Einbau in Modulbausätze und MontageAuf das Traggerüst (ST),Vorbereitet für die Bestückung vonABN NH-Sicherungslastschaltleisten NH1-3,NH00 und SammelschienenklemmenInkl,Sammelschienenträger und Sammelschienenkonsolen mit oder ohne vorkonfektionierten Kupferschienen,Ab 340 mm tiefen Gehäusen,Verwendeter Sammelschienenträger bei 1000 A-Bausätzen (5-polig):,N: FST901N,PE: FST601N,Verwendeter Sammelschienenträger bei 630 A-Bausätzen (5-polig):,N: FST601N,PE: FST601N,Einbaumaß 150 mm,Geeignet für NH-Sicherungslastschaltleisten,der Größe NH00 und NH1-3, Weitere Informationen:  |  | Höhe: | 679 mm | Breite: | 1246 mm | Tiefe: | 147 mm | Mit N-PE-Klemmen: | nein | Mit Abdeckung: | nein | Mit Montageplatte: | nein | Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ): | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 881,14* | € 1.001,61* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 881,08* | € 1.002,15* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 895,59* | € 1.011,10* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|