Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettschrank 1ZP/RES/VF-5rh/APZ ZB32SEH15LS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Komplettschrank 1ZP/RES/VF-5rh/APZ ZB32SEH15LS
Komplettschrank 1ZP/RES/VF-5rh/APZ ZB32SEH15LS
Artikel-Nr.:
     6012-20160286
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZB32SEH15LS
EAN/GTIN:
     3250617650922
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
Zählerschrank
Zählerschränke

Komplettschrank 1ZP/RES/VF-5rh/APZ ZB32SEH15LS

Komplettschr., univ.Z, 1 ZP, BKE-I, OKK, APZ, VT5, H=1100mm, 2-feldig, ESA
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
63 A
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene
Montageart:
Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff:
Stahlblech
Anzahl der Verteilerreihen:
5
Anzahl der Felder:
2
Mit Montageplatte:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hager zählerschrank 2 zähler, zählerschrank hager, zählerschrank, Zählerplatz-Komplettfeld, Komplettschrank, Zählerplatzsystem, Zähler-Komplettschrank, Zentral-Zählerschrank
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 444,75*
€ 514,12*
Frei Haus
ab € 477,34*
€ 550,46*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 479,51*
€ 551,24*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 485,68*
€ 555,87*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 489,63*
€ 560,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,87*
€ 661,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 552,60*
€ 657,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 531,60*
€ 632,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 515,62*
€ 613,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,68*
€ 577,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ102N
ab € 176,28*
Zubehör
Hager
FZ226
ab € 9,19*
Zubehör
Hager
FZ32B
ab € 127,93*
Zubehör
Hager
FZ401
ab € 6,91*
Zubehör
Hager
FZ412M
ab € 0,96*
Zubehör
Hager
FZ425
ab € 14,76*
Zubehör
Hager
FZ460N
ab € 17,07*
Zubehör
Hager
FZ466N
ab € 16,92*
Zubehör
Hager
FZ508N
ab € 43,21*
Zubehör
Hager
FZ518N
ab € 42,59*
Zubehör
Hager
FZ533N
ab € 74,01*
Zubehör
Hager
FZ534N
ab € 45,68*
Zubehör
Hager
FZ535N
ab € 51,55*
Zubehör
Hager
FZ612EN
ab € 119,76*
Zubehör
Hager
FZ622EN
ab € 159,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.