Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauflansch FP FG 273


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbauflansch FP FG 273
Anbauflansch FP FG 273
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-20157696
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     68000072
EAN/GTIN:
     4012591104964
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste

Anbauflansch FP FG 273

Anbauflansch mit Dichtbereich 2 x je Ø 30-72 mm für Gehäusewand 2 (270 mm).
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Breite:
110 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
110 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Flanschplatte, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, automatengehäuse hensel, automatengehäuse, Kabeleinführungsflansch, Kabelflanschplatte, Leitungseinführungsplatte, Membranflansch, Platte, Verschlussflansch, Verschlussplatte, Kabeleinführung, Anbauflansch, Flansch, Flanscheinsatz, Einführungsplatte, Einführung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 28,56*
€ 37,23*
€ 5,95*
ab € 28,54*
€ 37,25*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,03*
€ 37,60*
€ 5,46*
ab € 29,15*
€ 38,03*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 29,87*
€ 38,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.