Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hallenleuchte 840 CR2PL M25k #42187559


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CR2PL M25k-840 PC WB LDO WH Hallenleuchte 167,4W 25740lm 4000K DALI weiß
CR2PL M25k-840 PC WB LDO WH Hallenleuchte 167,4W 25740lm 4000K DALI weiß
CR2PL M25k-840 PC WB LDO WH Hallenleuchte 167,4W 25740lm 4000K DALI weiß
Artikel-Nr.:
     6012-19366568
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     42187559
EAN/GTIN:
     9010299290199
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler

LED-Hallenleuchte 840 CR2PL M25k #42187559

LED-Hallenleuchte für schwierigste Anwendungen, Leuchten Leistung: 167,4 W, inklusive LED-Konverter, DALI steuerbare Leuchte (DALI only), Gehäuse aus hochqualitativem, korrosionsbeständigem Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet in Farbe weiß. Venturi-Luftdüsen für ausgezeichnetes Thermomanagement und Staubminimierung. Abdeckung aus hochwertigem, stoßfestem und UV-stabilisiertem Polycarbonat (PC), für den Einsatz in anspruchvollen Anwedungen in der Industrie, Logistik und Sport.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
sonstige
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 399,97*
€ 462,79*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 406,91*
€ 466,95*
Frei Haus
ab € 406,61*
€ 470,07*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 410,39*
€ 474,45*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 420,39*
€ 485,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,45*
€ 564,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,01*
€ 553,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,97*
€ 523,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,95*
€ 512,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,39*
€ 488,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zumtobel
22171561
ab € 23,63*
Zubehör
Zumtobel
22171381
ab € 36,08*
Zubehör
Zumtobel
22171564
ab € 23,71*
Zubehör
Zumtobel
22171562
ab € 56,05*
Zubehör
Zumtobel
22171568
ab € 43,38*
Zubehör
Zumtobel
22171395
ab € 49,33*
Zubehör
Zumtobel
22171407
ab € 29,18*
Zubehör
Zumtobel
22171394
ab € 40,14*
Zubehör
Zumtobel
22171406
ab € 22,72*
Zubehör
Zumtobel
22171570
ab € 160,94*
Zubehör
Zumtobel
22171382
ab € 19,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.