Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EX d-Messingkabelverschrbg OS-E1UF 75 / M75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EX d-Messingkabelverschrbg OS-E1UF 75 / M75
EX d-Messingkabelverschrbg OS-E1UF 75 / M75
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-19361788
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     50107587
EAN/GTIN:
     4007686137347
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter m75 messing

EX d-Messingkabelverschrbg OS-E1UF 75 / M75

Messingkabelverschraubung für geschirmte Kabel. Doppelabdichtung am Innen- und Aussenmantel des Kabels. Zugelassen nach ATEX und IECEx.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
75
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
20 mm
Schlüsselweite:
92 mm
Sechskant Eckmaß:
100 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
58..72 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter messing, gegenmutter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 289,83*
€ 341,84*
Frei Haus
ab € 278,40*
€ 341,84*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 289,8356*
€ 342,4256*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 294,61*
€ 345,29*
3 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 431,92*
€ 639,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,29*
€ 410,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,17*
€ 410,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,51*
€ 395,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,70*
€ 382,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,61*
€ 350,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
50107582
ab € 43,55*
Ähnlich
Wiska
50107583
ab € 65,31*
Ähnlich
Wiska
50107584
ab € 111,25*
Ähnlich
Wiska
50107586
ab € 226,17*
Ähnlich
Wiska
50107588
ab € 339,90*
Ähnlich
Wiska
50107579
ab € 12,43*
Ähnlich
Wiska
50107580
ab € 14,36*
Ähnlich
Wiska
50107581
ab € 17,23*
Ähnlich
Wiska
50107585
ab € 148,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.