Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter PA schwarz GMT20


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gegenmutter PA schwarz GMT20
Gegenmutter PA schwarz GMT20
Artikel-Nr.:
     6012-19355389
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     31110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter m20
gegenmutter

Gegenmutter PA schwarz GMT20

Die teilbare Gegenmutter wird in Kombination mit teilbaren Kabelverschraubungen überall dort eingesetzt, wo konfektionierte Leitungen in Wellschläuchen durch eine Maschinen- oder Schaltschrankwand geführt werden
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindesteigung:
1,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Farbe:
schwarz
Form:
sechseckig
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
65 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 13,44*
€ 19,24*
€ 5,00*
ab € 14,25*
€ 20,39*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 16,16*
€ 23,06*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,06*
€ 27,4414
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,78*
€ 27,1082
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,28*
€ 25,3232
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,46*
€ 24,3474
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,44*
€ 23,1336
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,16*
€ 19,2304
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,616* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.