Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-19094677 Herst.-Nr.: 100022312 EAN/GTIN: 4018359531461 |
| |
|
| | |
| Anschlussdose FITH OAD/FS spleißfertig 100022312 Anmerkungen: 2 LC-Duplex Kupplungen grün mit Staub- und Laserschutzklappe, 4 Pigtails LC/APC grün 1,2m, 4 Schrumpfspleißschutz Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Kurzbezeichnung: FITH OAD/FS Anschlussdose, spleißfertig mit 2 Stk. LC/APC Duplex Kupplungen und 4 Pigtails OS2 Weitere Informationen: | | Aufputzmontage: | nein | Unterputzmontage: | nein | Bodentank/Unterflurmontage: | nein | Mit Buchse/Kupplung: | nein | Anzahl der Buchsen/Kupplungen: | 2 | Steckverbindertyp: | LC | Farbe: | sonstige | Zentralplatte: | ja | Mit Abdeckrahmen: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 25,02* | € 33,49* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 25,07* | € 33,59* | | | | | 29 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 25,52* | € 34,16* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 27,26* | € 36,16* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 28,49* | € 37,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|