| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-19084046 Herst.-Nr.: LANS-MOD-AD-B EAN/GTIN: 4042673918752 |
| |
|
| | |
| LC-Duplex-Kupplung schwarz OM3/4 LANS-MOD-AD-B LANS Adaptermodul, schwarz, LC duplex mit integrierter Staubschutzklappe, türkis OM3/4, LANS LC-Duplex Module sind passend zu allen LANS / LANC Verteilerfeldern Weitere Informationen: | | Geeignet für Faserart: | Multimode | Steckverbindertyp Anschluss 1: | LC-Duplex | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Werkstoff der Hülse: | Keramik | Befestigungsart: | einrasten | Farbe: | türkis | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 7,63* | € 10,00* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 7,62* | € 10,97* | | | | | 22 Tage | | | 12 | | € 5,80* | ab € 8,66* | € 11,27* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 8,64* | € 12,38* | | | | | | 15 Tage | | | 12 | | € 6,50* | ab € 11,40* | € 14,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|