Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SC-APC Simplex Kupplung SM 53302.32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SC-APC Simplex Kupplung SM 53302.32
SC-APC Simplex Kupplung SM 53302.32
Artikel-Nr.:
     6012-19080392
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     53302.32
EAN/GTIN:
     4049759023515
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Adapter
LWL Netzwerkkoppler
LWL Steckverbinder
LWL-Kupplung

SC-APC Simplex Kupplung SM 53302.32

Kupplung SC-APC Simplex, Singlemode, APC, Keramikhülse, Kunststoffgehäuse grün
Weitere Informationen:
Geeignet für Faserart:
Singlemode
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff der Hülse:
Keramik
Befestigungsart:
Schraube/einrasten
Farbe:
grün
APC-Ausführung:
ja
UPC-Ausführung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lwl-kupplung sc, lwl adapter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,90*
ab € 0,47*
€ 0,76*
5 Tage
1000
1
€ 9,90*
ab € 0,50*
€ 0,81*
1
€ 5,46*
ab € 0,51*
€ 0,82*
22 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 0,56*
€ 0,90*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 0,85*
€ 1,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.