Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-19061150 Herst.-Nr.: 100024166 EAN/GTIN: 4018359303464 |
| |
|
| | |
| N-Abschlusswiderstand (F) 50Ohm,1W,2Proz.,6GHz 100024166 Abschlusswiderstände werden zur Vermeidung von Reflektionen, als Verbraucher, an einen offenen Signalausgang oder an eine HF-Leitung angeschlossen. Sie sind mit einem Wellenwiderstand von 50 O verfügbar. Einsatzgebiet der Abschlusswiderstände sind z. B. offene Ports in Sendeanlagen sowie bei der Kalibrierung von HF-Messgeräten. Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Ausführung: f Max. Weitere Informationen: | | Anschlussart: | Koax (IEC) | Anwendung: | Antennen-/SAT-Technik | DC-Trennung: | nein | Widerstand: | 6 Ohm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 18,88* | € 26,14* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,85* | € 26,26* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,80* | € 27,32* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 20,46* | € 28,24* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 21,31* | € 29,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|