|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012-19009518 Herst.-Nr.: HW-ZLLSWAM55V1 EAN/GTIN: 4250679716917 |
| |
|
|  |  |
 | Zentralplatte 55x55mm sw matt HW-ZLLSWAM55V1 Zentralplatte zur Abdeckung der classic Basisdose, TwiGa Basisdose, one.Basisdose und one.fiber Basisdose, bestückt mit LAN/LAN Kommunikationsmodul, mit oder ohne Koaxmodul, 55x55mm, schwarz matt ähnlich RAL 9005 Weitere Informationen:  |  | Anzahl der Koax-Buchsen IEC 60169-2: | 2 | Anzahl der RJ45-Buchsen: | 2 | Anzahl der Sat F-Buchsen: | 2 | Anschlussart: | sonstige | Oberflächenschutz: | sonstige | Ausführung der Oberfläche: | matt | Farbe: | schwarz | RAL-Nummer (ähnlich): | 7021 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 4,28* | € 6,57* |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 4,29* | € 6,59* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 4,84* | € 7,33* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|