| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-19008906 Herst.-Nr.: 2CKA002011A6298 EAN/GTIN: 4011395329153 |
| |
|
| | |
| SCHUKO Steckdose USB-A+C 20 EUCB2USBAC-914 Schutzkontakt®/USB-Steckdose, USB-A+C. Edelstahl. Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern. 2-polig (2 P + E) Mit Steckanschluss. Ausstattung: 1x USB-A und 1x USB-C Der USB-Anschluss dient zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel. Mit elektronischem Kurzschlussschutz. Mit elektronischem Überlastschutz Mit Safety+, Keine Datenübertragung möglich. Weitere Informationen: | | Ausführung: | SCHUKO | Schutzkontakt: | nein | Schutzleiterkontakt rund: | nein | Anzahl der aktiven Kontakte (rund): | 2 | Mit Signallampe: | nein | Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung: | nein | Art der USB-Stromversorgung: | AC | Anzahl der Einheiten: | 1 | Anzahl der Phasen: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: UP-Einsätze USB-Ladestation, USB-Ladedose, USB-Ladestation UP-Einsätze, USB-Ladesteckdose, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, busch jäger schuko-steckdose weiß, schuko-steckdose, schuko-steckdose busch jäger |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 38,93* | € 51,11* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 39,66* | € 51,79* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 40,30* | € 53,00* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 41,03* | € 54,08* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 42,00* | € 55,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|