Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-19008636 Herst.-Nr.: ET-25168 EAN/GTIN: 4049759193867 |
| |
|
| | |
| Keystone Verteilerbox Aufputz, 2-Port ET-25168 Spezifikationen Aufnahmekapazität: 1 bzw. 2 Keystone Module aus dem EFB-Elektronik Portfolio Farbe: reinweiß, RAL9010 Material: ABS Abmaße ET-25166: 37 x 65 x 30 mm (L x B x H) Abmaße ET-25168: 63 x 65 x 30 mm (L x B x H) Wand- und Hutschienenmontage möglich Staubschutz selbstschließend Mit Beschriftungsfeld Lieferung ohne Module Lieferumfang: 1 x Gehäuse 1 x doppelseitiges Klebeband 1 x Kabelbinder 2 x Selbstschneidene Schrauben 4x14 Weitere Informationen: | | Aufputzmontage: | ja | Unterputz/Einbau: | nein | Kanaleinbau: | nein | Bodentank/Unterflurmontage: | nein | Befestigungsart: | schrauben | Steckverbindertyp: | RJ45 8(8) | Steckverbindergehäuse: | sonstige | Werkstoff des Steckverbindergehäuses: | Kunststoff | Mit Buchsen/Kupplungen: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 1,89* | € 2,98* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 1,90* | € 3,00* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 2,14* | € 3,38* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 2,24* | € 3,53* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 2,44* | € 3,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|