Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keystone Verteilerbox Aufputz, 2-Port, leer, reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Keystone Verteilerbox Aufputz, 2-Port, leer, reinweiß
Keystone Verteilerbox Aufputz, 2-Port, leer, reinweiß
Keystone Verteilerbox Aufputz, 2-Port, leer, reinweiß
Artikel-Nr.:
     284WZ-135852
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     ET-25168
EAN/GTIN:
     4049759193867
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
- Wand- und Hutschienenmontage möglich - Staubschutz selbstschließend - mit Beschriftungsfeld - Lieferung ohne Module/Buchsen - L x B x H 63 x 65 x 30 mm - Steckverbindertyp RJ45 8(8) - Material ABS-Kunststoff - Farbe reinweiß, RAL 9010 - 1 Stück Gehäuse - 1 Stück doppelseitiges Klebeband - 1 Stück Kabelbinder - 2 Stück selbstschneidene Schrauben 4 x 14 mm
Weitere Informationen:
L x B x H:
63 x 65 x 30 mm
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Material:
ABS-Kunststoff
Farbe:
reinweiß, RAL 9010
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffgehäuse, Modularbuchsen, RJ45 Steckverbinder, abs kunststoffgehäuse, kunststoffgehäuse, efb-elektronik aufputzgehäuse, Anschlussbox, Anschlussbox Keystone, Anschlussdose Aufputz, Aufputz-Verteiler, Aufputzdose, Keystone, Keystone-Anschlussbox, Keystone-Verteiler, Keystone-Verteilerbox, Verteilerbox, Verteilerbox Keystone
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 1,90*
€ 2,99*
€ 4,90*
ab € 1,91*
€ 3,01*
€ 5,46*
ab € 2,15*
€ 3,39*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 2,25*
€ 3,55*
€ 3,90*
ab € 2,45*
€ 3,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.