Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakt-Lichtschranke WTB27-3S3741


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-18986542
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1027751
EAN/GTIN:
     4047084129001
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Kontrasttaster
Lichttaster

Kompakt-Lichtschranke WTB27-3S3741

Kompakt-Lichtschranken, W27-3, WTB27-3S3741, Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster, Detektionsprinzip: Hintergrundausblendung, Schaltausgang: Relais, Schaltart: Hellschaltend, Anschlussart: Leitung mit Stecker Q7, 7-polig, AC/UC-codiert, 150 mm, Lichtsender: LED, Einstellung: Potentiometer, Kommunikationsschnittstelle: -
Weitere Informationen:
Bemessungsschaltabstand:
1100 mm
Max. Schaltabstand:
1100 mm
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
24,6 mm
Höhe des Sensors:
80,6 mm
Länge des Sensors:
54 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 299,69*
€ 356,24*
Frei Haus
ab € 301,43*
€ 358,01*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 302,36*
€ 361,23*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 354,70*
€ 413,25*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,23*
€ 429,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,95*
€ 421,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,08*
€ 389,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,11*
€ 378,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,36*
€ 359,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.