| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-18978929 Herst.-Nr.: 1068535 EAN/GTIN: 4047084319730 |
| |
|
| | |
| Sensor für T-Nut-Zylinder MZT8-28VNS-KUA Sensoren für T-Nut-Zylinder, MZT8, MZT8-28VNS-KUA, Anschlussart: Leitung, 3-adrig, 3 m, Schaltausgang: NPN, Schaltfunktion: Schließer, Elektrische Ausführung: DC 3-Leiter, Kommunikationsschnittstelle: - Weitere Informationen: | | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: | sonstige | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Ausführung des Schaltausgangs: | NPN | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang: | 200 mA | Spannungsart: | DC | Schutzart (IP): | IP68 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 47,09* | € 61,91* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 47,35* | € 62,02* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 48,12* | € 63,11* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 56,61* | € 74,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|