Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Magnetfelder; 2,8mT; 10÷30VDC; OUT: NPN / NO; IP68,IP69K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2805-MZT8-28VNS-KUA
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     MZT8-28VNS-KUA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Magnetfeldsensor
Zylindersensor
Hersteller: SICK
Betriebstemperatur: -30...80°C
Dichtheitsklasse: IP68;IP69K
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Frequenzwechsel max.: 1kHz
Ausgangskonfiguration: NPN / NO
Anschlüsse: 2m Leitung
Sensor-Art: Kolbenposition
Sensoren-Typ: Magnetfelder
Herstellerserie: MZT8
Magnetfeldsuchbereich: 2,8mT
Weitere Suchbegriffe: abstandssensor sick, abstandssensor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 47,09*
€ 61,91*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 47,35*
€ 62,02*
Frei Haus
ab € 48,12*
€ 63,11*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 56,58*
€ 74,38*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,38*
€ 88,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,22*
€ 85,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,55*
€ 83,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,98*
€ 76,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,12*
€ 73,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.