Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksensor PHT-RB010ST20S0AMS0Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-18970152
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6041345
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer

Drucksensor PHT-RB010ST20S0AMS0Z

Drucksensoren, PHT, PHT-RB010ST20S0AMS0Z, Druckart: Relativdruck, Druckeinheit: bar, Messbereich: 0 bar ... 10 bar, Genauigkeit: = ± 0,5 % der Spanne, Nichtlinearität: = ± 0,2 %, der Spanne (Best Fit Straight Line, BFSL) nach IEC 61298-2, Prozessanschluss: Tri-Clamp 2"
, Prozesstemperatur: 20 °C ... +150 °C, Dichtung: Ohne Dichtung, Ausgangssignal: 4 mA .
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 694,08*
€ 757,78*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 697,89*
€ 758,31*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 703,36*
€ 765,16*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 765,16*
€ 910,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 757,07*
€ 900,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 732,28*
€ 871,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 719,73*
€ 856,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 703,36*
€ 837,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.