Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6041345-PHT-RB010ST20S0AMS0Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-SIC000029274
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6041345
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckmessumformer PHT, PHT-RB010ST20S0AMS0Z, 0 ... 10 bar, Genauigkeit +/- 0,5% der Spanne (BFSL), Tri-Clamp 2'', -20... + 150degC, Ohne Dichtung, 4 ... 20 mA, 2-Leiter, M12x1, 4-pol, IP 67, Versorgungsspannung 10...30 VDC, Herstellernr.: 6041345
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 705,47*
€ 759,37*
Lager 2064
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 703,82*
€ 759,91*
Frei Haus
ab € 712,41*
€ 766,92*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 759,91*
€ 904,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 757,67*
€ 901,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 730,67*
€ 869,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 714,77*
€ 850,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 703,82*
€ 837,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.