| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-18969064 Herst.-Nr.: 6025105 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Sicherheitsschalter Elektromech. i110-PA223 Elektromechanische Sicherheitsschalter, i110P, i110-PA223, Ausführung Betätiger: Rollenstößel, Anzahl Zwangsöffner: 2, Anzahl Schließer: 2, Gehäusewerkstoff: Metall Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 2 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabeleinführung (metrisch) | Umgebungstemperatur während des Betriebs: | 80 °C | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 53,59* | € 70,78* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 57,61* | € 74,42* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 58,76* | € 75,29* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 80,44* | € 101,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|