Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klein-Lichtschranke GSE10-N4211


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-18968688
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1088390
EAN/GTIN:
     4047084408762
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
klein-lichtschranke sick

Klein-Lichtschranke GSE10-N4211

Klein-Lichtschranken, G10, GSE10-N4211, Schaltabstand max.: 0 m ... 40 m, Sensorprinzip: Einweg-Lichtschranke, Schaltausgang: NPN, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart: Stecker M12, 4-polig, Lichtsender: PinPoint-LED, Einstellung: Potentiometer, Kommunikationsschnittstelle: -
Weitere Informationen:
Bemessungsschaltabstand:
35000 mm
Max. Schaltabstand:
40000 mm
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
20 mm
Höhe des Sensors:
50 mm
Länge des Sensors:
39 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 103,50*
€ 129,63*
€ 5,46*
ab € 107,96*
€ 135,94*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 112,42*
€ 141,42*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 124,94*
€ 154,60*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,42*
€ 168,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,86*
€ 165,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,19*
€ 157,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,99*
€ 147,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,42*
€ 133,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.