Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungssensor induktiv IQ40-40NNPKK0S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-18961198
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1071865
EAN/GTIN:
     4047084379871
Suchbegriffe:
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
induktiver Näherungsschalter
induktiver näherungssensor npn

Näherungssensor induktiv IQ40-40NNPKK0S

Induktive Näherungssensoren, IQG, IQ40-40NNPKK0S, Schaltabstand Sn: 40 mm, Einbau in Metall: Nicht bündig, Quaderform (B x H x T): 40 mm x 40 mm x 118 mm, Elektrische Ausführung: DC 4-Leiter, Schaltausgang: NPN, Schaltfunktion: Antivalent, Anschlussart: Klemmenanschluss
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
40 mm
Höhe des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
118 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemme
Gehäusebauform:
Quader
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA
Versorgungsspannung:
10..30 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: induktiver näherungssensor, Initiator, Näherungsinitiator, Näherungsschalter, Induktivsensor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 85,88*
€ 109,31*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 85,62*
€ 109,43*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 89,51*
€ 113,67*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,67*
€ 135,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,09*
€ 134,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,07*
€ 123,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,06*
€ 116,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,51*
€ 106,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.