Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Sicherheitsleuchte ARTSIGN 75 #42186852


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Sicherheitsleuchte ARTSIGN 75 #42186852
LED-Sicherheitsleuchte ARTSIGN 75 #42186852
Artikel-Nr.:
     6012-18879118
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     42186852
EAN/GTIN:
     9010299102928
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte

LED-Sicherheitsleuchte ARTSIGN 75 #42186852

LED Sicherheitszeichenleuchte, Leuchte mit Einzelbatterieversorgung für 8 h Notlichtbetrieb in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung, automatischer Test (Autotest) durch die Leuchte, optional zentrales Monitoring über DALI, Anzeige des Leuchtenstatus über Status-LED, Transparentscheibenleuchte für Einbau aus Aluminium-Strangpressprofil inklusive Sicherheitsszeichen, Gehäuse silber (RAL 7035 ähnlich), Sicherheitszeichen wird gleichmäßig hinterleuchtet, Leuchtdichte > 500 cd/m² im weißen Bereich, Leuchte Gesamtleistung: Leuchten Leistung: 3,7 W, Werkzeuglose Montage der Leuchte.
Weitere Informationen:
Montageart:
Einbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220..240 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
60
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 372,13*
€ 440,89*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 371,84*
€ 441,44*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 378,29*
€ 445,01*
€ 5,95*
ab € 399,90*
€ 471,79*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,01*
€ 529,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,86*
€ 523,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,69*
€ 491,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,87*
€ 479,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,29*
€ 450,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.