|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012-18878713 Herst.-Nr.: 1520196SW329 EAN/GTIN: 4029299521658 |
| |
|
|  |  |
 | Rettungszeichen-Modul VLMF-HW-B 500-7 SW-Z Ausführung: Rettungszeichenmoduleinsatz LED zur Montage in Tragschiene VLTM. Zusatzmodul VLMF aus Aluminiumprofil, stranggepresst, weiß, silber (-SI) bzw. schwarz (-SW) pulverbeschichtet. Federstahlklammern für die Befestigung an der Tragschiene. Die Module VLMF können zwischen den Geräteträgern VLGF platziert werden. Elektrischer Adapter zum flexiblen Abgriff der Stromführung in der Tragschiene. Weitere Informationen:  |  | Montageart: | Deckenanbau | Funktion: | Rettungswegkennzeichnung | Geeignet für Kennzeichnungsart: | Acrylglasplatte | Art der Kennzeichnung: | doppelseitig | Mit Piktogramm: | ja | Überwachungseinrichtung: | Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System) | Geeignet für Bereitschaftsschaltung: | ja | Geeignet für Dauerschaltung: | nein | Mit Fernschalteranschluss: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Rettungsleuchte, Rettungswegleuchte, Rettungszeichenlampe, Rettungszeichenleuchte, Notbeleuchtung, Notfallleuchte, Notleuchte, Sicherheitslampe, Sicherheitsleuchte, fluchtwegleuchte led, fluchtwegleuchte |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 381,27* | € 444,87* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 380,56* | € 445,38* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 383,51* | € 448,74* |  |  |  |  | | 24 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 397,46* | € 463,32* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|