Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PoE Stack Switch 28-Port Layer 3 DGS-3630-28PC/SI/E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Link DGS-3630-28PC/SI/E 28-Port Layer 3 Gigabit PoE Stack Switch (SI)
D-Link DGS-3630-28PC/SI/E 28-Port Layer 3 Gigabit PoE Stack Switch (SI)
D-Link DGS-3630-28PC/SI/E 28-Port Layer 3 Gigabit PoE Stack Switch (SI)
D-Link DGS-3630-28PC/SI/E 28-Port Layer 3 Gigabit PoE Stack Switch (SI)
D-Link DGS-3630-28PC/SI/E 28-Port Layer 3 Gigabit PoE Stack Switch (SI)
Artikel-Nr.:
     6012-18368971
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DGS-3630-28PC/SI/E
EAN/GTIN:
     0790069472299
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
d link sfp switch

PoE Stack Switch 28-Port Layer 3 DGS-3630-28PC/SI/E

Die DGS-3630-Serie von Gigabit Layer 2+ Managed-Switches der neusten Generation bietet höhere Performance, mehr Flexibilität und Sicherheit. Dank hoher RJ45 PoE Portdichte, sowie Gigabit SFP und 10 Gigabit SFP+ Ports können diese Switches als Access Layer-Geräte für Abteilungen oder als Aggregations-Switches zur Bildung eines mehrstufigen Netzwerks mit Backbone und zentralen Highspeed-Servern fungieren.
Weitere Informationen:
Ethernet:
nein
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
4
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
20
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
4
Anzahl der PoE-Ports:
24
Max. PoE-Leistung:
370 W
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Layer 2:
ja
Layer 3:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, poe switch 28port
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.402,80*
€ 2.536,47*
Frei Haus
ab € 2.414,07*
€ 2.566,45*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.487,36*
€ 2.640,53*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.526,59*
€ 2.676,37*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 2.622,61*
€ 2.762,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.762,44*
€ 3.287,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.742,49*
€ 3.263,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.673,52*
€ 3.181,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.632,79*
€ 3.133,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.622,61*
€ 3.120,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DPE-301GS
ab € 27,16*
Zubehör
D-Link
DEM-431XT
ab € 112,42*
Zubehör
D-Link
DPS-500A
ab € 350,64*
Zubehör
D-Link
DEM-310GT
ab € 30,88*
Zubehör
D-Link
DEM-311GT
ab € 21,11*
Zubehör
D-Link
DEM-312GT2
ab € 124,50*
Zubehör
D-Link
DEM-CB100S
ab € 107,66*
Zubehör
D-Link
DEM-CB300S
ab € 155,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.